DAYTON 5UKE9 Motor de uz general Oțel carbon Tenv 1/2 CP 3450 Rpm 48 | AE6PXZ

DAYTON 5UKE9 Motor de uz general Oțel carbon Tenv 1/2 CP 3450 Rpm 48

În stoc
Articol: AE6PXZ Model: 5UKE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€338.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le48
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă6.5 / 3.5-3.4
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
Montarebază
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală73.0%
Număr de viteze1
Lungime totală11.5 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.8025
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProiectarea arborelui motorGrupul de eficiențăInrameaza-leProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
DAYTON 2N863 Motor trifazat 3/1cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AC62.0VAX 2N863Cu cheieFoarte eficient56Nici unulbază172562.0%10 "€369.51
DAYTON 3N349 Motor trifazat 3/1cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AD66.0CVJ 3N349PlatEficient energetic48Nici unulbază172568.9%9 13 / 16 "€430.71
DAYTON 3N350 Motor trifazat 3/1cp 3 1725-208/230 Eff 460 | AD74.0CVK 3N350PlatEficient energetic48Nici unulbază172568.9%9 9 / 16 "€558.00
DAYTON 3N694 Motor trifazat 3/1cp 3 1725-208/230 Eff 460 | AD74.0CWA 3N694Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172575.1%9.75 "€711.94
DAYTON 3N695 Motor trifazat 3/1cp 2 1725-208/230 Eff 460 | AD80.0CWB 3N695Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172580.0%10.375 "€516.38
DAYTON 3N696 Motor trifazat 3/3cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AD80.0CWC 3N696Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172589.8%11.437 "€552.89
DAYTON 3N854 Motor trifazat 3/1cp 3 3450-208/230 Eff 460 | AD78.5CWN 3N854PlatFoarte eficient48Nici unulbază345070.3%9 11 / 16 "€452.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UKE9 Motor de uz general Oțel carbon Tenv 1/2 CP 3450 Rpm 48
€338.01 /unitate