Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63SWF cu diametru de 6 inci 3500 lb. | AG6WMT 49H555

HAMILTON S-CH-63SWF Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 6 inci 3500 lb.

În stoc
Articol: AG6WMT Model: S-CH-63SWFCrucea Ref: 49H555

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€710.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru75 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare3500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală8"
Material de bază pentru rotița plăciiAluminiu
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăpoliuretan
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Pista de cursePrelucrare CNC
Roată de schimb49H463
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8716903000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeInălțime totalăPista de curseRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBDa3000 - 5999 lb.poliuretan12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€574.74
HAMILTON S-CH-13FSB Rolă cu placă pivotantă 4000 lb 10 inchi diametru | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNu3000 - 5999 lb.Oțel forjat12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€704.43
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-13PH 2900 lb 10 inchi diametru | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHDa1000 - 2999 lb.fenolic12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€378.09
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBDa1000 - 2999 lb.poliuretan8"Bilă de precizieMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€452.31
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63FSB 4000 lb 6 inchi diametru | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBNu3000 - 5999 lb.Oțel forjat8"Bilă de precizieMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€572.60
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63PH 2000 lb 6 inci diametru | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHDa1000 - 2999 lb.fenolic8"Bilă de precizieMfr. Nr. W-630-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€380.40
HAMILTON S-CH-83DB Rolă cu placă pivotantă 2500 lb 8 inchi diametru | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBDa1000 - 2999 lb.poliuretan10.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€537.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-CH-63SWF Rolă cu placă pivotantă cu diametru de 6 inci 3500 lb.
€710.09 /unitate