€26.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Furtun unic
Unghi
0 grade
Presiune de explozie
4000 PSI
Culori
Albastru
Dimensiunea conexiunii
1/4 "Feminin
Material de montaj
Alamă
Material furtun
Cauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime
36 "
Număr de furtunuri
1
Tip
Refrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru
800 PSI
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.1575
Înălțimea navei (cm)
2.54
Lungimea navei (cm)
24.64
Lățimea navei (cm)
22.86
Codul HS
4009320050
Tara natala
US
Detalii produs:
Furtun de încărcare/vacuum Imperial 803-MRB utilizat cu seturi de calibre colectoare pentru verificarea sau încărcarea agentului frigorific
Construcție robustă din neopren pentru protecție împotriva condițiilor dure și îmbătrânirii, împletitură din fibră de aramidă pentru a rezista la presiune înaltă și barieră de penetrare din nailon pentru rezistență la umiditate și contaminanți
Dispune de fiting cu pierderi reduse la un capăt pentru a prinde imediat agentul frigorific în furtun atunci când este deconectat de la sistem, prevenind aerisirea și arderea degetelor
Integrat cu un accesoriu feminin de 1/4 inch cu scaun din teflon PTFE pentru o conexiune strânsă cu degetele
Compatibil cu toți agenții frigorifici CFC, HCFC și HFC