€29.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Furtun unic
Unghi
0 grade
Presiune de explozie
4000 PSI
Culori
Galben
Dimensiunea conexiunii
1/4 "Feminin
Material de montaj
Alamă
Material furtun
Cauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime
36 "
Număr de furtunuri
1
Tip
Refrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru
800 PSI
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.18
Înălțimea navei (cm)
2.29
Lungimea navei (cm)
24.64
Lățimea navei (cm)
20.32
Codul HS
4009320050
Tara natala
US
Detalii produs:
Furtun de încărcare/vacuum Imperial 803-MRY utilizat cu seturi de manometru pentru colector pentru încărcarea și evacuarea agentului frigorific
Husă robustă din neopren și suport flexibil pentru protecție împotriva condițiilor dure și a îmbătrânirii
Tub barieră din nailon fără sudură pentru protejarea furtunului împotriva daunelor cauzate de umiditate și contaminanți
Dispune de fiting cu pierderi reduse la un capăt pentru a reține imediat agentul frigorific în furtun atunci când este deconectat de la sistem și garnituri de capăt din teflon PTFE pentru a rezista la deteriorare de la agenții frigorifici și uleiurile existente CFC, HCFC și HFC.
Compatibil cu agenții frigorifici de tip R-410A, R-404A, R-407C și R-134a