Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1520-9 Etichetă cu numere 9 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGE 32ME14

BRADY 1520-9 Etichetă cu număr 9 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil

În stoc
Element: AH3JGE Model: 1520-9Crucea Ref: 32ME14

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€26.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter9
Înălțime caracter5 / 8 "
Lățimea caracterului15 / 32 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card32
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală3 / 4 "
Lățimea totală9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.21
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterNumărul de cărțiPreț
BRADY 1520-0 Etichetă cu numere 0 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JFV 32ME05 1520-0-1€26.56
BRADY 1520-1 Etichetă număr 1 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JFW 32ME06 1520-111€26.93
BRADY 1520-2 Etichetă cu numere 2 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JFX 32ME07 1520-221€26.37
BRADY 1520-3 Etichetă cu numere 3 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JFY 32ME08 1520-331€25.99
BRADY 1520-4 Etichetă cu numere 4 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JFZ 32ME09 1520-441€26.15
BRADY 1520-5 Etichetă cu numere 5 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGA 32ME10 1520-551€26.56
BRADY 1520-6 Etichetă cu numere 6 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGB 32ME11 1520-661€26.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1520-9 Etichetă cu număr 9 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil
€26.56 /unitate