Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINK21806IZ Șurub filetat intern cu capăt dublu 10-32 | AB9JUW 2DLX5

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Şurub filetat intern cu capăt dublu 10-32

În stoc
Articol: AB9JUW Model: LINK21806IZCrucea Ref: 2DLX5
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
€28.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareazinc
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală6"
Rockwell HardnessB80-B90
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3 / 4 "
Lungimea firului (B)3 / 4 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Şurub filetat intern cu capăt dublu 10-32
€28.62 /unitate