€118.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Kit de furtun adaptor
Unghi
30 grade
Presiune de explozie
4000 PSI
Culori
Set roșu, galben, albastru
Dimensiunea conexiunii
1/4 "Feminin
Material de montaj
Alamă
Material furtun
Cauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime
6"
Număr de furtunuri
3
Tip
Robinet cu bilă
Presiune de lucru
800 PSI
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.5175
Înălțimea navei (cm)
2.54
Lungimea navei (cm)
21.59
Lățimea navei (cm)
10.92
Codul HS
4009320050
Tara natala
US
Detalii produs:
Set adaptor pentru supapă cu bilă Imperial 800-MBS, potrivit pentru captarea agentului frigorific în furtun și pentru păstrarea presiunii în sistemele de refrigerare și aer condiționat
Dispune de cauciuc rezistent la abraziune cu ranforsare Kevlar pentru protectie superioara si rezistenta la presiune ridicata
Unghi de 30 de grade la un capăt pentru o instalare ușoară în zone compacte
Include 3 furtunuri în culori roșu, albastru și galben