SQUARE D Întrerupătoare automate din seria QBL


Filtru
Evaluare tensiune AC: 240 VAC , Evaluare AIC: 10kAIC @ 240V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Marimea ramei: 250A / QB , Tip cadru: QBL , Înălțime: 6.5 " , Max. Dimensiunea firului: 300 kcmil , Min. Dimensiunea firului: 4AWG , Montare: Free Stand , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelamperiAdâncimeNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
QBL32070
70-3-240-€1,259.73
B
QBL22070
70A-2-240V-€532.66
C
QBL32080
80A-3-240V-€1,259.73
B
QBL22080
80A-2-240V-€664.96
C
QBL32090
90A-3-240V-€1,259.73
B
QBL22090
90A-2-240V-€532.66
A
QBL32100
100-3-240-€1,259.73
B
QBL22100
100A-2-240V-€532.66
C
QBL32110
110A-3-240V-€1,259.73
B
QBL22110
110A-2-240V-€590.17
B
QBL22125
1253.9 "21-3"€532.66
C
QBL32125
1253.93 "33-4.5 "€1,259.73
B
QBL22150
1503.9 "21-3"€532.66
C
QBL32150
1503.93 "33-4.5 "€1,259.73
C
QBL32175
1753.93 "33-4.5 "€1,259.73
B
QBL22175
1753.9 "21-3"€532.66
C
QBL32200
2003.93 "33-4.5 "€1,259.73
B
QBL22200
2003.9 "21-3"€532.66
B
QBL22225
2253.9 "21-3"€532.66
C
QBL32225
2253.93 "33-4.5 "€1,259.73
D
QBL22250
250-2-240-€752.12
C
QBL32250
250A-3-240V-€1,738.70

Întrerupătoare automate din seria QBL

Întreruptoarele din seria Square D QBL au un cadru PowerPact Q pentru protecție la supracurent și pornirea sistemelor AC. Aceste întreruptoare de circuit dispun de un mecanism de declanșare termic-magnetic care anulează curenții slabi în timp ce răspund instantaneu la fluctuațiile puternice. Sunt construite în conformitate cu standardul UL 489 și cu standardul NEMA AB-1-1999. Aceste întreruptoare de circuit dispun de un mecanism de comutare peste centru cu o acțiune fără declanșare pentru a asigura o funcționare rapidă de declanșare și întrerupere. Butonul integrat de apăsare pentru declanșare din capac permite utilizatorului să declanșeze manual întrerupătorul. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste întreruptoare în configurații cu 2 și 3 poli.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?