Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBL22080 Întrerupător cu alimentare 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXA

SQUARE D QBL22080 Întrerupător cu alimentare 80 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V

În stoc
Articol: AG8TXA Model: QBL22080

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€664.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi80A
Tip cadruQBL
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5345
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.26

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QBL22125 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22150 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22175 Întrerupător 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22200 Întrerupător 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22225 Întrerupător 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL32125 Întrerupător 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32150 Întrerupător 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,259.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBL22080 Întrerupător cu alimentare 80 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V
€664.97 /unitate