Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBL22200 Întrerupător 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98

SQUARE D QBL22200 Întrerupător 200a 2p 240vac Lug

În stoc
Articol: AG6QEL Model: QBL22200Crucea Ref: 3XB98

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€532.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi200
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.9 "
Marimea ramei250A / QB
Înălţime6.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat2400A
Setare declanșare cu amplificator redus1200A
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului300 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareFree Stand
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QBL22125 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22150 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22175 Întrerupător 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22225 Întrerupător 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL32125 Întrerupător 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32150 Întrerupător 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32175 Întrerupător 175a 3p 240vac Lug | AG6QEQ 3XE12 QBL321751753.93 "33-4.5 "€1,259.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBL22200 Întrerupător 200a 2p 240vac Lug
€532.67 /unitate