Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, montare pe unitate | CE6HME

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, montare pe unitate

În stoc
Element: CE6HME Model: QBL22250
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
€752.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruQBL
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5165
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QBL22250, potrivit pentru utilizarea cu cadre standard, de înaltă întrerupere, pentru a proteja sistemele electrice de scurtcircuite și suprasarcini
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni de 300 kcmil - 4 AWG
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QBL22125 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22150 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22175 Întrerupător 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22200 Întrerupător 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22225 Întrerupător 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL32125 Întrerupător 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32150 Întrerupător 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,259.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, montare pe unitate
€752.12 /unitate