Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBL32225 Întrerupător, Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC | AG6QET 3XE14

SQUARE D QBL32225 Întrerupător, Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC

În stoc
Articol: AG6QET Model: QBL32225Crucea Ref: 3XE14

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,259.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi225
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.93 "
Marimea ramei250A / QB
Înălţime6.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat2400A
Setare declanșare cu amplificator redus1200A
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului300 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)
    • Square D QBL32225 este un întrerupător cu carcasă turnată PowerPact Q-Frame cu un interval de declanșare instantanee de 1200 - 2400 A.
    • Acest întrerupător de circuit Square D cu 3 poli, montat pe unitate, are o valoare nominală de curent de 225 A, o tensiune nominală de 240 V, o capacitate maximă de întrerupere de 10 kA și o conexiune la borna la borna de sarcină.
    • Poate găzdui urechi de aluminiu / cupru în gama de dimensiuni 4 - 5.5 AWG la linie și încărcare.

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QBL22125 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22150 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22175 Întrerupător 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22200 Întrerupător 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22225 Întrerupător 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL32125 Întrerupător 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32150 Întrerupător 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,259.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBL32225 Întrerupător, Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC
€1,259.73 /unitate