€34.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Furtun unic
Unghi
0 grade
Presiune de explozie
4000 PSI
Culori
Albastru
Dimensiunea conexiunii
1/4 "Feminin
Material de montaj
Alamă
Material furtun
Cauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime
60 "
Număr de furtunuri
1
Tip
Refrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru
800 PSI
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.2475
Înălțimea navei (cm)
1.52
Lungimea navei (cm)
2.54
Lățimea navei (cm)
1.52
Codul HS
4009320050
Tara natala
US
Detalii produs:
Set de furtunuri de încărcare/vacuum Imperial 805-MRB conceput pentru încărcarea și evacuarea agentului frigorific
Strat exterior rezistent la abraziune și suport flexibil pentru protecție împotriva condițiilor dure și a îmbătrânirii
Dispune de garnituri de etanșare din teflon PTFE pentru prevenirea deteriorării din cauza agenților frigorifici și a uleiurilor existente CFC, HCFC și HFC
Firele sintetice interne întăresc tubul de barieră din cauciuc și nailon pentru a oferi rezistență la presiune ridicată și pentru a elimina barbotarea/despicarea la presiuni și temperaturi ridicate
Respectă cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și permeabilitate a agentului frigorific