Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T887 Comutator de limită pentru sarcini grele Dpdt laterale | AA4LLN

DAYTON 12T887 Comutator de limită pentru sarcini grele Dpdt

În stoc
Element: AA4LLN Model: 12T887
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
€390.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Formular de contactDPDT
Adâncime2.52 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.04 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 13
Forța de operare56.66 în.-oz.
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 185 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj600AC / DC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMişcareForța de operarePreț
DAYTON 12T850 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4LJZ 12T850TopWobble Stick1.76 "9.1 "Omnidirecțional7.08 în.-oz.€250.51
DAYTON 12T852 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dpdt AA4LKB 12T852TopWobble Stick1.76 "Mâner de 8 "Omnidirecțional56.66 în.-oz.€348.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T887 Comutator de limită pentru sarcini grele Dpdt
€390.77 /unitate