Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSR Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, mamă, 300 - 400 A, roșu | AC3XAM 2XB57

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector unipolar HBLFRSR, un singur conductor, capăt cu filet, mamă, 300 - 400 A, roșu

În stoc
Articol: AC3XAM Model: HBLFRSRCrucea Ref: 2XB57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi400AC / DC
Amplificatoare AC400
Gama de dimensiuni a cablului (in.)0.46 la 1.02
CuloriRoșu
Material conductorAlamă
Evaluare curentA 400
Condiții de expunereUscat în interior
Masculin FemininFemeie
Materialelastomerului
MontarePanou
Stil de montareGaură filetată
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12K
Număr de poli1
Număr de fire1
Fază1
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectareștift
TipDispozitiv cu un singur pol
Voltaj600VAC / 250VDC
wattage240000
Dimensiunea firului# 4 - # 4/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriTerminal de conectarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBK Conector unipolar, capăt șurub de fixare, mamă, 300 - 400 A, negru | AC3XAE 2XB50 HBLFRBKNegruȘurub dublu de fixare€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBL Conector unipolar, capăt șurub de fixare, mamă, 300 - 400 A, albastru | AC3XAF 2XB51 HBLFRBLAlbastruȘurub dublu de fixare€105.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRGN Conector unipolar, un singur conductor, mamă, 300 - 400 A, verde | AC3XAG 2XB52 HBLFRGNVerdeȘurub dublu de fixare€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR Conector unipolar, capăt șurub de fixare, mamă, 300 - 400 A, roșu | AC3XAH 2XB53 HBLFRRRoșuȘurub dublu de fixare€85.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBK Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, mamă, 300 - 400 A, negru | AC3XAJ 2XB54 HBLFRSBKNegruștift€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBL Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, mamă, 300 - 400 A, albastru | AC3XAK 2XB55 HBLFRSBLAlbastruștift€105.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSGN Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, mamă, 300 - 400 A, verde | AC3XAL 2XB56 HBLFRSGNVerdeștift€106.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector unipolar HBLFRSR, un singur conductor, capăt cu filet, mamă, 300 - 400 A, roșu
€101.59 /unitate