SCHNEIDER ELECTRIC Turnuri de sunet de lumină turn


Filtru
Curent extras: 70mA , Diametru: 60mm , Înălțime: 3.5 " , Material carcasă: PBT și ABS , Lungime: 5.2 " , Evaluare NEMA: IP54 , Temp. de operare: -25 grade până la 50 grade C , Evaluare: IP54 , Nivel de sunet: 85dB @ 1m , Voltaj: 24 VAC / DC , latime: 3.6 "
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
XVUC9S
Negru€369.41
B
XVUC9SQ
Silver€280.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?