Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC9SQ Unitate sonorizare Argintiu 60mm 24V 70mA | AF9LNB 30EF30

SCHNEIDER ELECTRIC Unitate sonor XVUC9SQ Argintiu 60mm 24V 70mA

În stoc
Articol: AF9LNB Model: XVUC9SQCrucea Ref: 30EF30
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
€280.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate sonoră
CuloriSilver
Curent tras70mA
Diametru60mm
Înălţime3.5 "
Material carcasăPBT și ABS
Lungime5.2 "
NEMA Rating-ulIP54
Temperatura de operare.-25 grade până la 50 grade C
EvaluareIP54
Nivelul sunetului85dB @ 1m
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime3.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8531909000

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC9S Unitate de sonerie Negru 60mm 24V 70mA | AF9LNA 30EF29 XVUC9SNegru€369.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Unitate sonor XVUC9SQ Argintiu 60mm 24V 70mA
€280.28 /unitate