Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5-11/16 " , Diametru cerc șurub.: 5.125 " , Condensator inclus: Da , Condensator necesar: Inclus , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: Air-Over complet închis , HP: 1 / 2 la 1 / 5 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 70 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Montare: știft , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 5.5 " , Orientarea arborelui: Orizontală , Tip arbore: Plat , Lungime știft: 7/8, 1-1/8" , Locația hergheliei: Capătul arborelui , Model Stud: 5-1/8 x 5-1/8" , Dimensiune stud: # 8-32 , Protectie termala: Auto , Garantie: 1 ani