CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 460v 48y Teao | AA7JFZ 16A116

CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 460v 48y Teao

În stoc
Element: AA7JFZ Model: ORM4659BFCrucea Ref: 16A116

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€663.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă1.5
HP1 / 2 la 1 / 5
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax5.375 "
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală12.125 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5.5 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Lungimea știftului7/8, 1-1/8"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft5-1/8 x 5-1/8"
Dimensiunea știftului# 8-32
Protectie termalaAuto
Voltaj460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5725
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ RPM mai mic (1/5)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axRPM pe placa de identificareLungime totalăGama RPMVoltajPreț
CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao | AA7JFX 16A114 ORM5489BF48Y2.56.625 "82512.125 "Sub 1000208-230€425.28
CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48 Teao | AA7JFY 16A115 ORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-230€363.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 460v 48y Teao
€663.77 /unitate