Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61-104-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 3/4 | AA9DDR 1CKT8

APOLLO VALVES 61-104-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă Bronz 3/4

În stoc
Element: AA9DDR Model: 61-104-01Crucea Ref: 1CKT8
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
€79.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Lungime2.875 "
MaterialBronz
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Max. Temp.353 grade F
Max. Presiune a apeiCWP Non Shock 400 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1.625 "
Material scaunRPTFE
Mărimea3 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTip conexiuneÎnălţimeMărimeaLăţimeLungimeMax. Temp.Max. Presiune a apeiPreț
APOLLO VALVES 61-101-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€56.11
APOLLO VALVES 61-102-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, dimensiune 3/8 inch, bronz | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Politetrafluoretilenă întărităFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 de grade F400 psi€55.41
APOLLO VALVES 61-103-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€56.11
APOLLO VALVES 61-105-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1 inch | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€116.00
APOLLO VALVES 61-106-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€178.68
APOLLO VALVES 61-107-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€243.60
APOLLO VALVES 61-108-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 2 inch Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 grade FCWP Non Shock 400 psi€380.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61-104-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă Bronz 3/4
€79.70 /unitate