Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61-105-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1 inch | AA9DDT 1CKT9

APOLLO VALVES 61-105-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz, 1 inch

În stoc
Post: AA9DDT Model: 61-105-01Crucea Ref: 1CKT9
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
€101.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Lungime3.5 "
MaterialBronz
Max. Presiunea aburuluiWSP de 125 psi
Max. Temp.353 grade F
Max. Presiune a apeiCWP Non Shock 400 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1.75 "
Material scaunRPTFE
Mărimea1"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 61-105-01 este o supapă de reținere cu bilă, ideală pentru utilizarea în conducte de abur saturat (125 psig) și servicii chimice pentru a preveni curgerea inversă a fluidelor.
    • Dispune de un RPTFE Ball-Cone patentat, cu un design umplut cu sticlă în proporție de 15%, pentru a oferi o instalație de închidere etanșă cu mediu lichid și rezistență la substanțele chimice dure.
    • Această supapă de reținere Apollo acționată cu arc poate fi instalată atât pe linii orizontale, cât și pe cele verticale având un debit ascendent.

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTip conexiuneÎnălţimeMărimeaLăţimeLungimeMax. Temp.Max. Presiune a apeiPreț
APOLLO VALVES 61-101-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€50.20
APOLLO VALVES 61-102-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, dimensiune 3/8 inch, bronz | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Politetrafluoretilenă întărităFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 de grade F400 psi€49.55
APOLLO VALVES 61-103-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€55.02
APOLLO VALVES 61-104-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€72.56
APOLLO VALVES 61-106-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€165.17
APOLLO VALVES 61-107-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 grade FCWP Non Shock 400 psi€229.90
APOLLO VALVES 61-108-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă 2 inch Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 grade FCWP Non Shock 400 psi€352.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61-105-01 Supapă de reținere cu arc cu bilă, bronz, 1 inch
€101.68 /unitate