Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT275035 Robinet de formare a filetului, M12X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 11/16 inch, Lungime 4 21/64 inch | CR3RNW 53NY90

WIDIA GT275035 Thread Forming Tap, M12X1.25 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 4 21/64 Inch Length

În stoc
Articol: CR3RNW Model: GT275035Crucea Ref: 53NY90
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
€204.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0526
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA GT265054 Robinet de formare a filetului, M10X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 16 mm, Lungime 100 mm, Inferioară | CR3RNP 53NY56 GT265054€136.92
Filet WIDIA GT245045, dimensiune filet M10X1.25, lungime filet 16 mm, lungime 100 mm, Wu32Mg | CR3RNQ 53NX53 GT245045€146.22
Filet WIDIA GT245046, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 16 mm, Lungime 100 mm | CR3RNR 53NX54 GT245046€146.22
Filet WIDIA GT235015, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 16 mm, lungime 100 mm, Wp31Mg | CR3RNT 53MU90 GT235015€327.29
WIDIA GT225021 Robinet de formare a filetului, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 16 mm, Lungime 100 mm, Wp31Mg | CR3RNU 53MU30 GT225021€267.97
WIDIA GT255034 Robinet de formare a filetului, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 16 mm, Lungime 100 mm, Wu32Mg | CR3RNV 53NX95 GT255034€161.29
Filet WIDIA GT225027, M12X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 15 mm, Lungime 100 mm | CR3RNX 53MU36 GT225027€68.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA GT275035 Thread Forming Tap, M12X1.25 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 4 21/64 Inch Length
€204.09 /unitate