AUTOQUIP Masa de ridicat foarfeca din seria Super Titan Quad


Filtru
Lățimea bazei: 84 " , Max. Lățimea platformei: 96 " , Min. Lățimea platformei: 84 "
StilModelLungimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMin. Lungimea platformeiCP motorTimp
A
STN-024-0100-QD
122 "100000 lbs.144 "122 "1545 sec.
RFQ
A
STN-024-0850-QD
122 "85000 lbs.144 "122 "1537 sec.
RFQ
A
STN-024-0600-QD
122 "60000 lbs.144 "122 "548 sec.
RFQ
A
STN-024-0700-QD
122 "70000 lbs.144 "122 "560 sec.
RFQ
A
STN-036-0500-QD
170 "50000 lbs.192 "170 "1543 sec.
RFQ
A
STN-036-0800-QD
170 "80000 lbs.192 "170 "553 sec.
RFQ
A
STN-060-0500-QD
170 "50000 lbs.192 "170 "1574 sec.
RFQ
A
STN-048-1000-QD
170 "100000 lbs.192 "170 "2568 sec.
RFQ
A
STN-036-1350-QD
170 "135000 lbs.192 "170 "563 sec.
RFQ
A
STN-048-1350-QD
170 "135000 lbs.192 "170 "599 sec.
RFQ
A
STN-048-1100-QD
170 "110000 lbs.192 "170 "558 sec.
RFQ
A
STN-048-0800-QD
170 "80000 lbs.192 "170 "587 sec.
RFQ
A
STN-036-1100-QD
170 "110000 lbs.192 "170 "546 sec.
RFQ
A
STN-036-0100-QD
170 "100000 lbs.192 "170 "1576 sec.
RFQ
A
STN-060-0800-QD
226 "80000 lbs.264 "226 "568 sec.
RFQ
A
STN-072-0500-QD
226 "50000 lbs.264 "226 "1580 sec.
RFQ
A
STN-072-0600-QD
226 "60000 lbs.264 "226 "577 sec.
RFQ
A
STN-072-0800-QD
226 "80000 lbs.264 "226 "511 sec.
RFQ
A
STN-084-0400-QD
226 "40000 lbs.300 "226 "1576 sec.
RFQ
A
STN-084-0700-QD
226 "70000 lbs.264 "226 "573 sec.
RFQ
A
STN-060-0950-QD
226 "95000 lbs.264 "226 "572 sec.
RFQ
A
STN-096-0400-QD
302 "40000 lbs.348 "302 "574 sec.
RFQ
A
STN-096-0600-QD
302 "60000 lbs.348 "302 "2580 sec.
RFQ
A
STN-0120-0200-QD
374 "20000 lbs.420 "374 "1582 sec.
RFQ
A
STN-0120-0400-QD
374 "40000 lbs.420 "374 "2578 sec.
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?