ALLEGRO SAFETY Conectori de conductă la conductă


Filtru
Culoare: Silver , Diametru: 26 " , Finalizarea: Galvanizat , Include: Buză ridicată , Lungime: 10 " , Material de construcție: Tablă
StilModelDimensiuniDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
9500-01
8 "x 10"8"€68.56
A
9550-01
8 "x 10"12 "€83.84
A
9600-01
16 "x 10"16 "€109.02
A
9650-01
20 "x 10"20 "€143.61
B
9700-26
26 "x 10"-€183.88
RFQ

Conectori de conductă la conductă

Conectorii Allegro conductă la conductă sunt utilizați cu ventilatoare sau suflante pentru spațiu închis pentru ventilație pozitivă și negativă. Sunt realizate din tablă galvanizată de calitate industrială pentru rigiditate structurală și rezistență la oxidare pe suprafețele expuse. Acești conectori sunt integrati cu o buză ridicată pentru menținerea conductelor în poziție și sunt disponibili în dimensiuni de ieșire de 8, 12, 16, 20 și 26 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?