AUTOQUIP STN-060-0500-QD Scissor Lift Table, 96 Inch Platform Width, 12.5 - 72.5 Inch Height | CG6CBK

AUTOQUIP STN-060-0500-QD Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.5 - 72.5 inci

Articol: CG6CBK Model: STN-060-0500-QD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei170 "
Lățimea bazei84 "
Capacitate de încărcare50000 lbs.
Înălțime coborâtă12.5 "
Max. Lungimea platformei192 "
Max. Lățimea platformei96 "
Min. Lungimea platformei170 "
Min. Lățimea platformei84 "
CP motor15
Numărul de cilindri8
Înălțimea ridicată72.5 "
Timp74 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6750
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMin. Lungimea platformeiCP motorTimpPreț
AUTOQUIP STN-024-0600-QD Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.5 - 36.5 inci | CG6CAW STN-024-0600-QD122 "60000 lbs.144 "122 "548 sec.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0700-QD Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 15.5 - 39.5 inci | CG6CAX STN-024-0700-QD122 "70000 lbs.144 "122 "560 sec.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0850-QD Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.625 - 36.625 inci | CG6CAY STN-024-0850-QD122 "85000 lbs.144 "122 "1537 sec.-
RFQ
AUTOQUIP STN-024-0100-QD Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 15.625 - 39.625 inci | CG6CAZ STN-024-0100-QD122 "100000 lbs.144 "122 "1545 sec.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0500-QD Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.5 - 48.5 inci | CG6CBA STN-036-0500-QD170 "50000 lbs.192 "170 "1543 sec.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0800-QD Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.625 - 48.625 inci | CG6CBB STN-036-0800-QD170 "80000 lbs.192 "170 "553 sec.-
RFQ
AUTOQUIP STN-036-0100-QD Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 16.125 - 52.125 inci | CG6CBC STN-036-0100-QD170 "100000 lbs.192 "170 "1576 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP STN-060-0500-QD Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.5 - 72.5 inci