CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao | AA7JFX 16A114

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 CP 825 208-230v 48y Teao

În stoc
Articol: AA7JFX Model: ORM5489BFCrucea Ref: 16A114

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€471.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.5
HP1 / 2 la 1 / 5
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax6.625 "
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare825
Număr de viteze1
Lungime totală12.125 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5.5 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Lungimea știftului7/8, 1-1/8"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft5-1/8 x 5-1/8"
Dimensiunea știftului# 8-32
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.19
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ RPM mai mic (1/5)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axRPM pe placa de identificareLungime totalăGama RPMVoltajPreț
CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48 Teao | AA7JFY 16A115 ORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-230€352.23
CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 460v 48y Teao | AA7JFZ 16A116 ORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-1100460€643.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 CP 825 208-230v 48y Teao
€471.05 /unitate