Furnizor APROBAT 1UXB2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QUR

APPROVED VENDOR 1UXB2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare

Articol: AB3QUR Model: 1UXB2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€966.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.7.875 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.8.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.75
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWN2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPM 1UWN21"€165.33
Furnizor APROBAT 1UWV2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRH 1UWV23ft€480.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXB2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare
€966.98 /unitate