CASH VALVE Regulator de presiune din alamă, pentru aer, apă, ulei, fluide și gaze, seria A-16


Filtru
Material corp: Alamă , Tipul conexiunii: FNPT , Înălțime: 4 5 / 16 " , Lungime: 2.25 " , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 180 grade F
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
A16-AWLASBBF01-D5
1 / 4 "1 / 4 "100 la 180 psi€363.00
A
A16-AWLASBBF01-D1
1 / 4 "1 / 4 "2 la 30 psi€363.00
A
A16-AWLASBBF01-D3
1 / 4 "1 / 4 "25 la 90 psi€363.00
A
A16-AWLASBBF01-D2
1 / 4 "1 / 4 "10 la 50 psi€363.00
A
A16-AWLASBBF01-D4
1 / 4 "1 / 4 "80 la 120 psi€363.00
A
A16-BWLASBBF01-D5
3 / 8 "3 / 8 "100 la 180 psi€363.00
A
A16-BWLASBBF01-D4
3 / 8 "3 / 8 "80 la 120 psi€363.00
A
A16-BWLASBBF01-D3
3 / 8 "3 / 8 "25 la 90 psi€363.00
B
A16-BWLASBBF01-D1
3 / 8 "3 / 8 "2 la 30 psi€363.00
A
A16-BWLASBBF01-D2
3 / 8 "3 / 8 "10 la 50 psi€363.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?