Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ DE NUMERAR A16-BWLASBBF01-D1 Regulator de presiune 3/8 inch 2 până la 30 Psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D1 Regulator de presiune 3/8 inch 2 până la 30 Psi

În stoc
Articol: AD2LKJ Model: A16-BWLASBBF01-D1Ref. cruce: 3RAJ7/04164-0016
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
€363.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Port de gabarit1 / 4 "
Înălţime4 5 / 16 "
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Lungime2.25 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii2 la 30 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWLASBBF01-D5 Regulator de presiune 1/4 inch 100 - 180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 la 180 psi€363.00
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWLASBBF01-D2 Regulator de presiune 1/4 inch 10 la 50 Psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030 A16-AWLASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 la 50 psi€363.00
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWLASBBF01-D1 Regulator de presiune 1/4 inch 2 până la 30 Psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 la 30 psi€363.00
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWLASBBF01-D3 Regulator de presiune 1/4 inch 25 până la 90 Psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 la 90 psi€363.00
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWLASBBF01-D4 Regulator de presiune 1/4 inch 80 - 120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 la 120 psi€363.00
VALVĂ DE NUMERAR A16-BWLASBBF01-D5 Regulator de presiune 3/8 inch 100 - 180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140 A16-BWLASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 la 180 psi€363.00
VALVĂ DE NUMERAR A16-BWLASBBF01-D2 Regulator de presiune 3/8 inch 10 - 50 Psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 la 50 psi€363.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D1 Regulator de presiune 3/8 inch 2 până la 30 Psi
€363.00 /unitate