DAYTON Garda de circulație a aerului


Filtru
Finish: Strat de pulbere de poliester gri , Material de protecție: Oţel
StilModelDiametrul lamei.Preț (ex. TVA)
A
2ATB6
16 "€104.80
A
2ATB7
18 "€126.80
A
2ATB8
20 "€145.14
B
2ATB9
24 "€138.14
C
2ATC1
30 "€264.85
C
2ATC2
36 "€532.04

Garda de circulație a aerului

Apărătoarele pentru ventilatoare industriale Dayton sunt cele mai potrivite pentru protejarea ventilatoarelor de tavan și de perete împotriva deteriorărilor în rafinării, șantiere navale și depozite. Aceste apărătoare ale ventilatorului din sârmă au o construcție din oțel pentru a rezista la lovituri accidentale, asigurând în același timp un flux maxim de aer și un strat de pulbere de poliester pentru a oferi rezistență împotriva substanțelor chimice abrazive și corozive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de protecție a ventilatorului de răcire disponibile în diametre ale lamelor de 16, 18, 20 și 24 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?