Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATC1 Diametru de protectie 33 inch | AB9AUT

DAYTON 2ATC1 Apărător pentru circulație de aer 33 inch Diametru de protecție

În stoc
Element: AB9AUT Model: 2ATC1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€264.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de circulație a aerului
Diametrul lamei.30 "
finalizareaStrat de pulbere de poliester gri
Material de gardăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.37
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8414901080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia Gardă. (33 ")
    • Slot de montare OC A (2-3 / 4 ")
    • Slot de montare OC B (4-7 / 16 ")

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.Preț
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB6 Diametru de protectie de 19 inchi | AB9AUN 2ATB616 "€104.80
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB7 Diametru de protectie de 23 inch | AB9AUP 2ATB718 "€126.80
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB8 Diametru de protectie de 23 inch | AB9AUQ 2ATB820 "€145.14
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB9 Diametru de protectie de 27 inch | AB9AUR 2ATB924 "€138.13
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATC2 Diametru de protectie de 39 inch | AB9AUU 2ATC236 "€532.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ATC1 Apărător pentru circulație de aer 33 inch Diametru de protecție
€264.86 /unitate