Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB7 Diametru de protectie de 23 inch | AB9AUP

DAYTON 2ATB7 Protecție pentru circulație de aer cu diametrul de protecție de 23 inch

În stoc
Element: AB9AUP Model: 2ATB7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€126.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de circulație a aerului
Diametrul lamei.18 "
finalizareaStrat de pulbere de poliester gri
Material de gardăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0735
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8414901080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia Gardă. (23 ")
    • Slot de montare OC A (2-3 / 4 ")
    • Slot de montare OC B (4-7 / 16 ")

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.Preț
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB6 Diametru de protectie de 19 inchi | AB9AUN 2ATB616 "€104.80
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB8 Diametru de protectie de 23 inch | AB9AUQ 2ATB820 "€145.14
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATB9 Diametru de protectie de 27 inch | AB9AUR 2ATB924 "€138.13
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATC1 Diametru de protectie 33 inch | AB9AUT 2ATC130 "€264.86
Protectie pentru circulatie de aer DAYTON 2ATC2 Diametru de protectie de 39 inch | AB9AUU 2ATC236 "€532.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ATB7 Protecție pentru circulație de aer cu diametrul de protecție de 23 inch
€126.80 /unitate