VESTIL Plăci de andocare pentru economizor din aluminiu Seria E


Filtru
Clasa ANSI: MH 30.2 , Unghi teșit: 11 grade , Culoare: Silver , Distanța de la îndoire la margine: 9" , Mânere: Da , Material: Aluminiu , Grosimea farfuriei: 3 / 8 "
StilModelLăţimeÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeÎnălțimea picioarelorLungimeCapacitate de încărcareLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A
E-3048
36 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€789.95
B
E-3024
36 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€495.33
C
E-3030
36 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€601.15
D
E-3036
36 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€665.23
E
E-4248
42 "9.38 "---48 "2100 lbs.48 "€1,053.13
F
E-3648
42 "9.38 "7"7"9"48 "1900 lbs.48 "€954.49
G
E-3630
42 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€713.77
H
E-4224
42 "6.38 "---24 "4300 lbs.24 "€625.41
I
E-3636
42 "9.38 "5"5"9"36 "2500 lbs.36 "€838.30
J
E-3660
42 "12.38 "9"9"12 "60 "3000 lbs.60 "€1,143.31
E
E-4236
42 "9.38 "---36 "3300 lbs.36 "€999.40
K
E-3624
42 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€554.15
H
E-4230
42 "6.38 "---30 "3300 lbs.30 "€727.53
L
E-4854
48 "12.38 "---54 "2200 lbs.54 "€1,366.80
M
E-4848
54 "9.38 "7"7"9"48 "2600 lbs.48 "€1,176.34
N
E-4830
54 "6.38 "4"4"6"30 "4100 lbs.30 "€1,082.32
O
E-4860
54 "12.38 "9"9"12 "60 "1800 lbs.60 "€1,406.70
P
E-4824
54 "6.38 "3"3"6"24 "5200 lbs.24 "€692.98
Q
E-4842
54 "9.38 "6"6"9"42 "3000 lbs.42 "€1,089.70
R
E-4836
54 "9.38 "5"5"9"36 "3500 lbs.36 "€1,004.62
S
E-5430
60 "6.38 "---30 "4300 lbs.30 "€907.76
RFQ
T
E-5448
60 "9.38 "---48 "2600 lbs.48 "€1,330.47
RFQ
U
E-6054
60 "12.38 "---54 "2400 lbs.54 "€1,571.22
V
E-5460
60 "12.38 "---60 "2000 lbs.60 "€1,578.08
RFQ
W
E-5436
60 "9.38 "---36 "4300 lbs.36 "€1,077.36
RFQ
X
E-5424
60 "6.38 "---24 "5400 lbs.24 "€765.72
RFQ
Y
E-6030
66 "6.38 "4"4"6"30 "4600 lbs.30 "€949.18
Z
E-6042
66 "9.38 "6"6"9"42 "3500 lbs.42 "€1,242.11
A1
E-6024
66 "6.38 "3"3"6"24 "5700 lbs.24 "€789.93
B1
E-6036
66 "9.38 "5"5"9"36 "4100 lbs.36 "€1,096.56
C1
E-6060
66 "12.38 "9"9"12 "60 "2000 lbs.60 "€1,640.65
D1
E-6048
66 "9.38 "7"7"9"48 "2900 lbs.48 "€1,394.62
E1
E-7260
78 "12.38 "9"9"12 "60 "2500 lbs.60 "€2,032.13
RFQ
F1
E-7230
78 "6.38 "4"4"6"30 "5400 lbs.30 "€1,103.37
RFQ
G1
E-7248
78 "9.38 "7"7"9"48 "3400 lbs.48 "€1,793.11
RFQ
H1
E-7224
78 "6.38 "3"3"6"24 "6500 lbs.24 "€925.13
RFQ
I1
E-7236
78 "9.38 "5"5"9"36 "4300 lbs.36 "€1,347.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?