VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 lb. Capacitate, 30 inch x 24 inch dimensiune, aluminiu

În stoc
Element: AG7RAA Model: E-3024

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€495.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Grosimea plăcii de bază0.375 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate3000 lbs.
CuloriSilver
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime6.38 "
Diferența de înălțime între camion și ușă3"
Diferenţial de înălţime3"
Înălțimea picioarelor6"
Lungimea piciorului6"
Lungime24 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală6.375 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală36 "
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Lungime utilizabilă24 "
Lățime utilizabilă30 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)16.19
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeÎnălțimea picioarelorLungimeCapacitate de încărcareLungime utilizabilăPreț
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 lb. Capacitate, 30 inch x 30 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€601.15
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Capacitate, 30 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€665.23
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 lb. Capacitate, 30 inch x 48 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€789.95
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 24 inch, aluminiu | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€554.14
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 30 inch, aluminiu | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€713.77
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 36 inch, aluminiu | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 lbs.36 "€838.30
VESTIL E-3648 Economizer Dockplate, 1900 Lb. Capacitate, 36 inch x 48 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAH E-364842 "9.38 "7"7"9"48 "1900 lbs.48 "€954.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 lb. Capacitate, 30 inch x 24 inch dimensiune, aluminiu
€495.34 /unitate