VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 lb. Capacitate, 36 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu

În stoc
Element: AG7RAG Model: E-3636

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€838.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Grosimea plăcii de bază0.375 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate2500 lbs.
CuloriSilver
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime9.38 "
Diferența de înălțime între camion și ușă5"
Diferenţial de înălţime5"
Înălțimea picioarelor9"
Lungimea piciorului9"
Lungime36 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală9.375 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală42 "
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă36 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeÎnălțimea picioarelorLungimeCapacitate de încărcareLungime utilizabilăPreț
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Capacitate, 30 inch x 24 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€495.34
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 lb. Capacitate, 30 inch x 30 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€601.15
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Capacitate, 30 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€665.23
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 lb. Capacitate, 30 inch x 48 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€789.95
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 24 inch, aluminiu | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€554.14
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 30 inch, aluminiu | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€713.77
VESTIL E-3648 Economizer Dockplate, 1900 Lb. Capacitate, 36 inch x 48 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAH E-364842 "9.38 "7"7"9"48 "1900 lbs.48 "€954.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 lb. Capacitate, 36 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu
€838.30 /unitate