VESTIL E-5436 Placă de andocare economizor, aluminiu, 3/8 inch grosime, 3700 lb. Capacitate, 54 x 36 inch Dimensiune | CE3CPB

VESTIL E-5436 Placă de andocare Economizer, aluminiu, 3/8 inch grosime, 3700 lb. Capacitate, dimensiune 54 x 36 inch

Articol: CE3CPB Model: E-5436
€1,077.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate4300 lbs.
Înălţime9.38 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare4300 lbs.
MaterialAluminiu
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă54 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeÎnălțimea picioarelorLungimeCapacitate de încărcareLungime utilizabilăPreț
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Capacitate, 30 inch x 24 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€495.34
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 lb. Capacitate, 30 inch x 30 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€601.15
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Capacitate, 30 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€665.23
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 lb. Capacitate, 30 inch x 48 inch dimensiune, aluminiu | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€789.95
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 24 inch, aluminiu | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€554.14
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 30 inch, aluminiu | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€713.77
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 36 inch, aluminiu | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 lbs.36 "€838.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL E-5436 Placă de andocare Economizer, aluminiu, 3/8 inch grosime, 3700 lb. Capacitate, dimensiune 54 x 36 inch
€1,077.36 /unitate