CHERNE dopuri de prindere din interiorul conductei


Dopurile din seria Cherne Inside-Of-Pipe Gripper sunt utilizate pentru inspectarea sistemelor de instalații sanitare, cum ar fi sistemele DWV (drenaj, deșeuri și aerisire). Aceste țevi mecanice au un design patentat Inside-Of-Pipe care permite localizarea dopului în interiorul țevii cât de departe este necesar.

Filtru
Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
270296
4"3.8 "Până la 4.06"17 psi/40 ft.2.5 "ABS plastic€18.01
A
270253
6"5.77 "Până la 6.08"17 psi/40 ft.3.75 "ABS plastic€51.23
A
270288
8"7.7 "Până la 8.03"17 psi/40 ft.3.75 "ABS plastic€93.00

DESCRIERE

  • Ele vin cu o piuliță cu aripă foarte mare pentru o instalare ușoară și o strângere îmbunătățită a piuliței în interiorul sistemului de conducte.
  • Aceste dopuri au o construcție din plastic ABS armat cu sticlă pentru rezistență la impact, căldură, chimie și abraziune.
  • Acestea sunt integrate cu un inel O din cauciuc natural care ajută la blocarea traseului care altfel ar putea permite fluidului să scape.
  • Aceste unități pot rezista la o presiune inversă maximă de 17 psi și sunt disponibile în dimensiuni cuprinse între 1-1/2 și 8 inchi.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă la care sunt expuse dopurile de prindere?

Dopurile de prindere Cherne au inele O din cauciuc natural care pot rezista la temperaturi între 0 și 125 de grade F.

Se poate folosi o prindere mecanică pentru blocarea permanentă a unei găuri?

Da, dopurile de prindere pot fi folosite pentru a bloca permanent o gaură pentru a restricționa fluxul de lichid. Un utilizator ar trebui să ia în considerare utilizarea dopului de prindere cu dimensiunea corectă pentru deschidere pentru a obține beneficii maxime.

Puteți folosi un dop sau un capac din PVC pentru a sigila țevile metalice?

Da, utilizarea dopurilor din PVC în țevile metalice nu ar trebui să pună probleme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?