LIFT PRODUCTS Seria LPT-035-48, masă de ridicare foarfecă


Filtru
Capacitate: 3500 lbs. , Deplasare verticală: 48 "
StilModelDimensiunea bazeiMax. ÎnălţimeDimensiunea maximă a platformeiPreț (ex. TVA)
A
LPT-035-48
25 "x 64"55 "48 "x 96"€10,090.08
B
LPT-035-48-XXH
32 "x 36"62 "48 "x 60"-
RFQ
A
LPT3W-035-48
34.75 "x 64"55 "60 "x 96"€12,305.95
A
LPT4W-035-48
46.75 "x 64"55 "72 "x 96"€12,700.96

Seria LPT-035-48, masă de ridicare foarfecă

Lift Products Mesele de ridicare cu foarfece din seria LPT-035-48 mențin sarcina de lucru la înălțimea dorită pentru a evita rănile spatelui. Aceste mese pot fi reglate în înălțime, astfel încât utilizatorii să poată folosi unelte de mână fără a se apleca. Au un Lift-Lok care fixează piciorul și rolele de bază pentru a evita coborârea accidentală. Aceste mese foarfece Max-Lift sunt dotate standard cu o comandă manuală magnetică pentru a regla înălțimea. În plus, pot suporta sarcini de până la 3500 lb și sunt potrivite pentru aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?