Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 270296 Dop de țeavă, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.5 inchi, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRH 1VNF8

CHERNE 270296 Dop de țeavă, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.5 inchi, 17 psi/ 40 ft.

În stoc
Articol: AB3WRH Model: 270296Crucea Ref: 1VNF8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€18.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Lungime2.5 "
MaterialABS plastic
Max. Contrapresiune17 psi/40 ft.
Dimensiune nominală4"
Gamă3.8 "Până la 4.06"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 270253 Dop de țeavă, dimensiune 6 inchi, lungime 3.75 inci, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRJ 1VNF9 2702536"5.77 "Până la 6.08"17 psi/40 ft.3.75 "ABS plastic€51.23
CHERNE 270288 Dop de țeavă, dimensiune 8 inchi, lungime 3.75 inci, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7 "Până la 8.03"17 psi/40 ft.3.75 "ABS plastic€93.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 270296 Dop de țeavă, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.5 inchi, 17 psi/ 40 ft.
€18.00 /unitate