TRI-ARC Scări mobile cu treapta pliante


Filtru
Tipul de acționare: Înclinați și rotiți , Asamblat/Neasamblat: Asamblate , Lățimea bazei: 22 " , Latimea de Jos: 21 " , Unghi de urcare: 56 grade , Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Înălțimea balustradei: 24 " , Balustrade incluse: Da , Capacitate de incarcare: 350 lb. , Material: Oţel , Adâncimea platformei: 10 " , Lățimea platformei: 16 " , Adâncimea pasului: 7" , Lățimea pasului: 16 " , Banda de rulare: perforata
StilModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
KDMF102166
22 "244 "20 "€572.74
B
KDMF103166
27 "354 "30 "€607.36
C
KDMF104166
34 "464 "40 "€646.59
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?