TRI-ARC KDMF102166 Platformă cu balustradă pentru scară rulanta, înălțime de 20 inchi | AD9EFV 4RCT4

TRI-ARC KDMF102166 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 20 inchi

În stoc
Element: AD9EFV Model: KDMF102166Crucea Ref: 4RCT4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€572.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Tipul de acționareÎnclinați și rotiți
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei22 "
Lățimea bazei22 "
Latimea de Jos21 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei24 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași2
Inălțime totală44 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei20 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC KDMF103166 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 30 inchi | AD9EFW 4RCT5 KDMF10316627 "354 "30 "€607.36
TRI-ARC KDMF104166 Platformă cu balustradă pentru scară rulanta, înălțime de 40 inchi | AD9EFX 4RCT6 KDMF10416634 "464 "40 "€534.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDMF102166 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 20 inchi
€572.74 /unitate