VESTIL Seria DRUM Carucioare pentru tobe supraambalate


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 3" , Tip rotiță: Pivotant , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Dimensiune tambur: 55 gal. , Material cadru: Oţel , Mâner inclus: Nu , Număr de rotile: 4 , Funcție de înclinare: Nu
StilModelCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
TAMBUR-SP-32-9-H
900 lbs.Cauciuc dur5.88 "31.625 "€268.45
B
TAMBUR-SP-28-9-H
900 lbs.Cauciuc dur5.88 "28 "€270.06
C
TAMBUR-SP-28-12-C
1200 lbs.Oţel5.63 "28 "€299.68
D
TAMBUR-SP-32-12-C
1200 lbs.Oţel5.63 "31.625 "€287.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?