VESTIL Camioane cu platformă de rulare din aluminiu din seria ATP, mânere duble


Filtru
Diapozitiv: 6" , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 1 5 / 8 " , Include: Mâner, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante , Capacitate de incarcare: 3600 lbs. , Max. Înălțimea platformei: 10.25 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 39.25 " , Înălțimea platformei: 10.25 " , Material platformă: Aluminiu , Sursa de putere: Manual
StilModelLungimea punțiiÎnălțimea punțiiLăţimeCapacitate staticăCuloriMaterial de rotirePreț (ex. TVA)
A
ATP-C-2436-2HDL
33 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€954.52
B
ATP-C-3048-2HDL
45 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,377.15
C
ATP-C-2448-2HDL
45 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,202.19
D
ATP-C-3060-2HDL
57 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,432.62
E
ATP-C-2460-2HDL
57 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly-
RFQ
F
ATP-C-3672-2HDL
69 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,723.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?