Camion cu platformă VESTIL ATP-C-2436-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 24 x 36 inci, argintiu, aluminiu | AG7MAV

VESTIL Camion cu platformă ATP-C-2436-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 24 x 36 inci, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AG7MAV Model: ATP-C-2436-2HDL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€954.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.6"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1 5 / 8 "
CuloriSilver
Înălțimea punții10 1 / 4 "
Lungimea punții33 "
Lățimea punții24 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime39.25 "
IncludeMâner, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante
Lungime36 "
Capacitate de încărcare3600 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei10.25 "
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală39.25 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei10.25 "
Lungimea platformei33 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate statică3600 lbs.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)99.7
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiÎnălțimea punțiiLăţimeCapacitate staticăCuloriMaterial de rotirePreț
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-2448-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 24 x 48 inci, argintiu, aluminiu | AG7MAX ATP-C-2448-2HDL45 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,202.20
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-2460-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 24 x 60 inchi, argintiu, aluminiu | AG7MAZ ATP-C-2460-2HDL57 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly-
RFQ
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-3048-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 30 x 48 inci, argintiu, aluminiu | AG7MBB ATP-C-3048-2HDL45 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,377.15
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-3060-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 30 x 60 inci, argintiu, aluminiu | AG7MBD ATP-C-3060-2HDL57 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,432.62
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-3672-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 36 x 72 inchi, argintiu, aluminiu | AG7MBF ATP-C-3672-2HDL69 "10 1 / 4 "--SilverPoly pe Poly€1,424.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă ATP-C-2436-2HDL, mâner dublu, placa de rulare, dimensiune 24 x 36 inci, argintiu, aluminiu
€954.52 /unitate