RULAND MANUFACTURING Butucuri de cuplare Oldham din seria MOSC


Filtru
Finish: Anodizat negru , Material: Aluminiu , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F , Tip șurub: Set de șuruburi , Locația șurubului de fixare: 2 (90 grade) , Stil: Oldham Set cu Keyway
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.MărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
MOSC33-14-A
M414mm1.313MOSC3333.3mm50.5901.313 "€73.39
A
MOSC33-12-A
M4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm€73.39
A
MOSC25-12-A
M4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€52.71
A
MOSC33-16-A
M4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm€73.39
A
MOSC25-10-A
M4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€52.71
A
MOSC25-8-A
M4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€52.71
A
MOSC33-10-A
M4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm€73.39
A
MOSC33-8-A
M4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€73.39
A
MOSC41-10-A
M5 mm10mm41.3mmMOSC4141.3mm3 mm18mm41.3mm€88.05
A
MOSC41-12-A
M5 mm12mm41.3mmMOSC4141.3mm4 mm18mm41.3mm€88.05
A
MOSC41-16-A
M5 mm16mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm€88.05
A
MOSC41-14-A
M5 mm14mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm€88.05
A
MOSC41-20-A
M5 mm20mm41.3mmMOSC4141.3mm6 mm18mm41.3mm€88.05

Butucuri de cuplare Oldham din seria MOSC

Butucii de cuplare Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru a găzdui dezechilibre mari paralele în aplicațiile de transfer de mișcare. Aceste butuci de cuplare conforme cu REACH funcționează cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului, cum ar fi rulmenții, și au un design echilibrat pentru reducerea vibrațiilor la viteze mari. Au construcție ușoară din aluminiu și finisaj cu oxid negru pentru a preveni deteriorarea butucurilor de cuplare a fluidelor abrazive și a particulelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare, disponibile în diametre ale alezajului de 8 - 20 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?