Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A Butuc de cuplare Oldham Set 16mm | AF9WRU 30VH53

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A Butuc de cuplare Oldham Set 16mm

În stoc
Element: AF9WRU Model: MOSC41-16-ACrucea Ref: 30VH53
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
€97.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.16mm
Clearance Dia.41.3mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.41.3mm
Calea cheii5 mm
Lungime prin Bore18mm
MaterialAluminiu
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.41.3mm
Lungime totală18mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (90 grade)
MărimeaMOSC41
StilOldham Set cu Keyway

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.MărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING MOSC25-10-A Butuc de cuplare Oldham Set 10mm | AF9WRH 30VH42 MOSC25-10-AM4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€58.27
RULAND MANUFACTURING MOSC25-12-A Butuc de cuplare Oldham Set 12mm | AF9WRJ 30VH43 MOSC25-12-AM4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€58.27
RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Butuc de cuplare Oldham Set 8mm | AF9WRK 30VH44 MOSC25-8-AM4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€58.27
RULAND MANUFACTURING MOSC33-10-A Butuc de cuplare Oldham Set 10mm | AF9WRL 30VH45 MOSC33-10-AM4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm€81.14
RULAND MANUFACTURING MOSC33-12-A Butuc de cuplare Oldham Set 12mm | AF9WRM 30VH46 MOSC33-12-AM4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm€81.14
RULAND MANUFACTURING MOSC33-16-A Butuc de cuplare Oldham Set 16mm | AF9WRN 30VH48 MOSC33-16-AM4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm€81.14
RULAND MANUFACTURING MOSC33-8-A Butuc de cuplare Oldham Set 8mm | AF9WRP 30VH49 MOSC33-8-AM4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€81.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOSC41-16-A Butuc de cuplare Oldham Set 16mm
€97.33 /unitate