MAIN FILTER INC. Filtre Spin-On, Sticlă, 5 Microni, Buna Seal


Filtru
Evaluarea filtrului: 5 , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 5 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna
StilModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeFirDimensiune de filetOD de susCapacitatePreț (ex. TVA)
A
MF0596242
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€128.64
RFQ
B
MF0899962
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€66.18
RFQ
C
MF0899964
-3.78 "-8.307--3.78 "-€91.29
RFQ
D
MF0320624
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-€74.47
RFQ
E
MF0885664
-4.606 "-11.657 "--4.685 "-€130.33
RFQ
F
MF0605004
-5"-6.969--5"-€112.91
RFQ
F
MF0596360
-5"-6.969--5"-€112.91
RFQ
B
MF0899972
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€66.18
RFQ
G
MF0899956
-3.75 "-5.38 "--3.75 "-€50.45
RFQ
A
MF0604879
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€128.64
RFQ
H
MF0899966
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€73.04
RFQ
C
MF0899974
-3.78 "-8.307 "--3.78 "-€91.29
RFQ
D
MF0334730
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-€74.47
RFQ
I
MF0334744
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-€100.30
RFQ
G
MF0604871
22 g / min3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "-€50.45
RFQ
C
MF0604904
22 g / min3.78 "304.6 PSI8.30714 BSP-3.78 "44.22€91.29
RFQ
B
MF0596234
22 g / min3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "27.59€66.18
RFQ
G
MF0596235
22 g / min3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "-€50.45
RFQ
J
MF0596243
22 g / min3.78 "304.65.748 "12 UNF1mm3.78 "22.58€107.88
RFQ
C
MF0596266
22 g / min3.78 "304.6 PSI8.30714 BSP-3.78 "44.22€91.29
RFQ
J
MF0604880
22 g / min3.78 "304.65.748 "12 UNF1mm3.78 "22.58€107.88
RFQ
G
MF0833647
22 g / min3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "-€50.45
RFQ
K
MF0604905
22 g / min3.75 "304 PSI8.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21€78.08
RFQ
L
MF0893718
26 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0604986
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
L
MF0596328
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0596344
26 g / min3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
N
MF0596387
26 g / min3.78 "304.65.748 "14 BSP-3.78 "27.59€80.00
RFQ
L
MF0307734
26 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0308491
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
L
MF0604972
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
O
MF0604990
26 g / min3.78 "261 PSI8.33516 UNF1.5 "3.78 "34.71€92.49
RFQ
M
MF0833627
26 g / min3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
L
MF0833626
26 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0833630
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
L
MF0849675
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0308471
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
L
MF0437823
26 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
O
MF0596348
26 g / min3.78 "2618.335 "16 UNF1.5 "3.78 "34.71€92.49
RFQ
M
MF0307735
26 g / min3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
L
MF0309621
26 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
L
MF0308470
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
L
MF0308490
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
I
MF0849740
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
I
MF0308529
40 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
I
MF0334745
40 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
P
MF0605021
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "84.13€103.42
RFQ
D
MF0334731
40 g / min5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
RFQ
I
MF0834763
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
I
MF0320642
40 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
D
MF0849732
40 g / min5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
RFQ
I
MF0867300
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
D
MF0596356
40 g / min5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
RFQ
D
MF0887721
40 g / min5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
RFQ
D
MF0308501
40 g / min5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
RFQ
I
MF0308502
40 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
I
MF0605017
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
D
MF0308528
40 g / min5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
RFQ
I
MF0596372
40 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
P
MF0596376
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "84.13€103.42
RFQ
I
MF0887726
40 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?