MAIN FILTER INC. MF0893718 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CG4YJV P7400SP42006

MAIN FILTER INC. MF0893718 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.31 inci

Articol: CG4YJV Model: MF0893718Ref încrucișat: P7400SP42006'
€56.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.75 "
Presiune de explozie261
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere26 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.31 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus3.75 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PUROLATOR P7400SP42006

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeFirDimensiune de filetOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0016460 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF6RVG MF001646079 g / min3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076531 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF7DCY 46885 MF007653179 g / min3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076977 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF7DEA 51496 MF007697779 g / min3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0242190 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF7TTP P6892 MF024219079 g / min3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0269755 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF7XPJ AF6885 MF026975579 g / min3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307688 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8BHT HF28892 MF030768879 g / min3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34€59.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307734 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF8BJL HF30008 MF030773426 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0893718 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.31 inci
€56.46 /unitate