CENTURY H887L Motor 3 Fazat 3 CP 1725 200-230/460v Eff 83.1 | AA2HER 10K089

CENTURY H887L Motor trifazat 3 CP 3 1725-200/230v Eff 460

În stoc
Element: AA2HER Model: H887LCrucea Ref: 10K089

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,383.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56HZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă9.0-8.8 / 4.4
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax12.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală83.1%
Lungime totală14 9 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2 5 / 16 "
Model de știft5-13/16 "
Protectie termalaAuto
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.476
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8501516040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareDiapozitivul corpului.Materiale cadruEficiență nominalăGama RPMLungimea axuluiModel de știftVoltajPreț
CENTURY H1039L Motor Trifazat 3 CP 5 3450-208/230v Eff 460 | AC85.2TCY 8DGD3 H1039L34506.625 "Oţel85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230 / 460€1,204.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H887L Motor trifazat 3 CP 3 1725-200/230v Eff 460
€1,383.11 /unitate