AKRO-MILS 30230 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30230 sunt ideale pentru depozitarea, organizarea și transportul pieselor și consumabilelor mici. Aceste pubele sunt utilizate în mod obișnuit în ateliere, depozite și setări de producție. Sunt disponibile în variante de culoare piatră, verde, roșu, albastru, negru, transparent, violet și albastru deschis...ns.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 5 "până la 6" , Înălțime interioară: 4 3 / 4 " , Lungime interioară: 10 1 / 4 " , Lățimea interioară: 4 3 / 8 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 30 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Nr. sloturi de separare scurt: 3 , Înălțimea exterioară: 5" , Lungime exterioară: 10 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 5 1 / 2 " , latime: 5 "până la 6"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30230NEGRU
Negru12€13.18
B
30230BLU
Albastru12€13.18
C
30230CLAR
clar12€12.78
D
30230VERDE
Verde12€13.18
E
30230PURPL
Violet12€14.50
F
30230RED
Roșu12€13.18
G
30230PIATRA
Piatră12€13.18
H
30230 GALBEN
Galben12€13.18

30230 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30230 sunt ideale pentru depozitarea, organizarea și transportul pieselor și consumabilelor mici. Aceste pubele sunt utilizate în mod obișnuit în ateliere, depozite și setări de producție. Sunt disponibile în variante de culoare piatră, verde, roșu, albastru, negru, transparent, violet și albastru deschis.

DESCRIERE

  • Aceste pubele rezistente au un design unic care le permite să fie stivuite una peste alta sau agățate pe panouri cu jaluzele, șine și cărucioare pentru a permite spațiu liber, precum și pentru a menține zona organizată.
  • Acestea dispun de o margine de stivuire foarte lată pentru a preveni scurgerile, nervuri laterale întărite pentru a oferi rezistență, o buză pentru agățat pe toată lățimea pentru a susține coșurile pe sistemul de agățare și o oprire anti-alunecare pentru a preveni mișcarea coșurilor înainte.
  • Construcția lor robustă, dintr-o singură piesă, oferă o rezistență excelentă la apă, rugină, acizi slabi și alcalii și, de asemenea, previne crăpăturile sau spargerea atunci când coșul este încărcat complet.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40230 Divizor de lungime: Acest separator de lungime economic și robust este proiectat pentru a crea mai multe compartimente în aceste coșuri pentru a maximiza spațiul.
  • AkroBins 30231CRY Capac transparent: Acest capac are un design dintr-o singură piesă care se fixează rapid în găurile turnate prezente în aceste recipiente pentru o asamblare ușoară. Capacul menține conținutul ferit de praf și protejat.
  • Akro-Mils 41230 Divizor latime: Acest separator din plastic este conceput pentru personalizarea acestor AkroBins pentru a satisface nevoile de depozitare. Menține articolele separate în coș și permite accesul rapid la componente.

Întrebări Frecvente

Din ce sunt făcute aceste pubele?

Coșurile Akro-Mils din seria 30230 sunt fabricate din material de polipropilenă de înaltă calitate, care le face durabile și ușoare, oferind stivuire și transport ușor.

Care este capacitatea de încărcare a pubelor pentru suspendare/stivuire Akro-Mils seria 30230?

Pubelele au o capacitate maximă de încărcare de 30 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?